曜日別特売
MD637U 2次元バーコードリーダーMD637(USB接続タイプ) MINDEO Japan 83004455

MD637U 2次元バーコードリーダーMD637(USB接続タイプ) MINDEO Japan 83004455
MD637U 2次元バーコードリーダーMD637(USB接続タイプ) MINDEO Japan 83004455
MD637U 2次元バーコードリーダーMD637(USB接続タイプ) MINDEO Japan 83004455
MD637U 2次元バーコードリーダーMD637(USB接続タイプ) MINDEO Japan 83004455
MD637U 2次元バーコードリーダーMD637(USB接続タイプ) MINDEO Japan 83004455

2次元バーコードリーダーMD637(USB接続タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83004455
品番
MD637U
販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

主要な2次元/1次元バーコードに対応
2次元コード(PDF417/QR Code DataMatrix等)に対応しております。また、1次元コード(JANやCODE39、Codabar、GS1Databar、ISBN等)にも対応しております。
紙面に印字されるバーコードはもちろん、電子ディスプレイ・液晶読み取りにも対応!
32bitのARM CPUよりスムーズな読取りを実現しました。最小分解能は3mil、印刷品質の悪いコードだけでなく、カスレ等によってダメージを受けたコードにも高い読取り性能を発揮します。
軽量・コンパクトモデル
本体重量たったの119g。軽くて、手にフィットする設計になっておりますので、長時間の使用も疲れずに業務が可能です。1.5mコンクリートからの落下に耐える構造、防塵防滴もIP54規格に適応しておりますので、安心してお使い頂けます。
日本語QRコードのドライバーなし簡単送信機能
QRコードの2バイト文字(ひらがな・カタカナ・漢字などの日本語文字)を送信する際は、設定コードを読取るだけで、ソフトなどを常駐させる必要が無く簡単送信が実現しました。さらに、文字コードShift-JISだけではなく、UTF-8にも対応可能です!メモ帳、MicrosoftRExcel,Word,Outlook,OneNote などのソフトに簡単漢字送信可能です。マイナンバーQRコードにもらくらく読取りできます。
ハンズフリーモード対応(オプション)
オプションの専用スタンドにバーコードリーダーをセットし、読み取りモードの設定を変更することで、ハンズフリーモード(トリガーを引かなくても読み取るモード)をご利用いただけます。

仕様
受光:640(H)×480(V)ピクセル
使用温度範囲(℃)
-10~50
ケーブル長(m)
1.5
本体寸法(mm)
163×68×80
入力電圧(V)
DC3.6-5.5
分解能
≧3mil
光源
625±5nm 白色LED、赤LEDポインター
消費電流(mA)
42(スタンバイ時)、142(動作時)
防塵防水性能
IP54
使用CPU
32bit ARM
耐衝撃性
1.5m の落下耐性
読み取り速度
60fps
許容湿度(%)
5~95(結露なきこと)
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応コード
【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、 UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar、RSS14、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、etc.、【2D】PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code
読取深度(mm)
60-360(13mil PCS90%)
読取角度(°)
±65,±60

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする