ダイヤ工業
DARWING UT-Rise (ダーウィン ユーティーライズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
身長(cm)
167~185
150~167
167~185
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
83005101
品番
001-0602
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
服を着る感覚で持ち上げ作業をラクに
用途
重量物の積み下ろし・移動、移乗支援、長時間の中腰姿勢などのサポート
サイズ
L
胸囲(cm)
85~105
身長(cm)
167~185
ウエスト(cm)
70~100
ふくらはぎ周り(cm)
ふくらはぎ:30~42