曜日別特売

DARWING UT-Rise (ダーウィン ユーティーライズ)

DARWING UT-Rise (ダーウィン ユーティーライズ) - ダイヤ工業DARWING UT-Rise (ダーウィン ユーティーライズ) - ダイヤ工業DARWING UT-Rise (ダーウィン ユーティーライズ) - ダイヤ工業

服を着る感覚で持ち上げ作業をラクに

用途
重量物の積み下ろし・移動、移乗支援、長時間の中腰姿勢などのサポート
内容量
1着
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
ウエスト(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83005101001-0602L85~105167~18570~100ふくらはぎ:30~42
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
83005110001-0603M80~90150~16760~90ふくらはぎ:29~40
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする