曜日別特売
001-0603 DARWING UT-Rise (ダーウィン ユーティーライズ) ダイヤ工業 83005110

001-0603 DARWING UT-Rise (ダーウィン ユーティーライズ) ダイヤ工業 83005110
001-0603 DARWING UT-Rise (ダーウィン ユーティーライズ) ダイヤ工業 83005110
001-0603 DARWING UT-Rise (ダーウィン ユーティーライズ) ダイヤ工業 83005110

DARWING UT-Rise (ダーウィン ユーティーライズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
身長(cm)150~167
内容量1着注文コード83005110品番001-0603
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

服を着る感覚で持ち上げ作業をラクに

用途
重量物の積み下ろし・移動、移乗支援、長時間の中腰姿勢などのサポート
サイズ
M
胸囲(cm)
80~90
身長(cm)
150~167
ウエスト(cm)
60~90
ふくらはぎ周り(cm)
ふくらはぎ:29~40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする