曜日別特売
89209-12 おしりスルッとカチオンパンツ Lグレー 豊通オールライフ 83007587

おしりスルッとカチオンパンツ Lグレー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
83007587
品番
89209-12
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500
材質
ポリエステル100%(カチオン染め)
色
グレー
サイズ
L
ウエスト(cm)
69~77
ヒップ(cm)
92~100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする