豊通オールライフ
おしりスルッとカチオンパンツ LLグレー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
83007849
品番
89209-13
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
ポリエステル100%(カチオン染め)
色
グレー
サイズ
LL
ウエスト(cm)
77~85
ヒップ(cm)
97~105