ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長0.3M定速 TYPE34-JGI-75-300-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台仕様●ベルト幅(mm):75●機長(mm):300●電源(V):AC200(三相)●定速:3.5/4.1m/min(50/60Hz)●定格出力:40W●標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)●センタードライブ●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:214-2866注文コード83014586品番TYPE34-JGI-75-300-T5-C40
参考基準価格(税別)¥214,730販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
各工程間のつなぎ搬送用。
軽量小物搬送用。

仕様●ベルト幅(mm):75●機長(mm):300●電源(V):AC200(三相)●定速:3.5/4.1m/min(50/60Hz)●定格出力:40W●標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)●センタードライブ●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:214-2866アズワン品番68-1627-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする