曜日別特売

ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長2.5M変速 TYPE34-JGI-75-2500-HシリーズTYPE34-JGI-75-2500-H9-C40

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は仕様など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
●ベルト幅(mm):75●機長(mm):2500●電源(V):AC200(三相)●変速:0.58~11.5m/min(50/60Hz)●定格出力:40W●標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)●センタードライブ●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:212-5739
注文コード
83017264
品番
TYPE34-JGI-75-2500-H9-C40
参考基準価格(税別)¥280,350販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
各工程間のつなぎ搬送用。
軽量小物搬送用。

アズワン品番
68-1625-34
仕様
●ベルト幅(mm):75●機長(mm):2500●電源(V):AC200(三相)●変速:0.58~11.5m/min(50/60Hz)●定格出力:40W●標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)●センタードライブ●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:212-5739

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする