商品レビューを投稿する内容量1台仕様●ベルト幅(mm):75●機長(mm):3000●電源(V):AC200(三相)●変速:0.28~5.5m/min(50/60Hz)●定格出力:40W●標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)●センタードライブ●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:214-4512注文コード83018278品番TYPE34-JGI-75-3000-H6-C40
参考基準価格(税別)¥289,800販売価格(税込)¥307,780販売価格(税別)
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
各工程間のつなぎ搬送用。
軽量小物搬送用。