象印チェンブロック
マスターリンク 中間リンク付き TGシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●寸法(mm)d:33●寸法(mm)p:230●適合チェン線径(mm):12.5●寸法(mm)a':110●寸法(mm)d':27●寸法(mm)p':190●梱包数(個):1●自重(kg):10.1●寸法(mm)l:420●寸法(mm)a:130●破断荷重(kN):800●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-7511
注文コード
83018734
品番
TG-13
参考基準価格(税別)
¥20,130
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンスリング用マスターリンクとして(中間リンク付き)。
仕様
●寸法(mm)d:33●寸法(mm)p:230●適合チェン線径(mm):12.5●寸法(mm)a':110●寸法(mm)d':27●寸法(mm)p':190●梱包数(個):1●自重(kg):10.1●寸法(mm)l:420●寸法(mm)a:130●破断荷重(kN):800●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-7511
アズワン品番
67-9183-88