曜日別特売
VN-01000 無傷クランプ VNシリーズ 象印チェンブロック 83019179

無傷クランプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台仕様●基本使用荷重(t):1.0●クランプ範囲(mm):6~22●寸法C(mm):90●寸法E(mm):202●寸法F(mm):405●寸法G(mm):55●寸法H(mm):56●自重(kg):10.7●寸法(mm)B:63●寸法(mm)A:26●立吊タイプ。●吊りクランプ使用上の注意○法的資格のない人は使用しないこと。○基本使用荷重範囲を超えて使用しないこ●材質/仕上:ボディ:スチール●原産国:日本●コード番号:851-6248注文コード83019179品番VN-01000
参考基準価格(税別)¥94,380販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

高度な安全性が要求される構造物建設作業ではクランプ傷は禁物です。
従来の無傷クランプと異なりワンタッチ操作で、通常のクランプ同様に使用できます。
衝撃などで万一ワークが滑った時は、歯のついた非常カムが瞬時に作動し、確実に吊り荷を保持します。
鉄板、形鋼の運搬作業。

仕様●基本使用荷重(t):1.0●クランプ範囲(mm):6~22●寸法C(mm):90●寸法E(mm):202●寸法F(mm):405●寸法G(mm):55●寸法H(mm):56●自重(kg):10.7●寸法(mm)B:63●寸法(mm)A:26●立吊タイプ。●吊りクランプ使用上の注意○法的資格のない人は使用しないこと。○基本使用荷重範囲を超えて使用しないこ●材質/仕上:ボディ:スチール●原産国:日本●コード番号:851-6248アズワン品番67-9184-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする