内容量1台仕様●基本使用荷重(t):2.0●クランプ範囲(mm):0~40●寸法C(mm):34.5●寸法D(mm):45●寸法E(mm):199●寸法F(mm):343●寸法G(mm):73●寸法H(mm):60●自重(kg):10.0●寸法(mm)B:51●寸法(mm)A:43●立吊タイプ。●吊りクランプ使用上の注意○法的資格のない人は使用しないこと。○基本使用荷重範囲を超えて使用しないこ●材質/仕上:ボディ:スチール●原産国:日本●コード番号:851-6246注文コード83019197品番VB-02000