曜日別特売
EA618P-81 3/8"DR EA618Pシリーズ KTC 83019529

EA618P-81 3/8"DR EA618Pシリーズ KTC 83019529
EA618P-81 3/8"DR EA618Pシリーズ KTC 83019529
EA618P-81 3/8"DR EA618Pシリーズ KTC 83019529

3/8"DR EA618Pシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード83019529品番EA618P-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,100

幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT316HX●〈セット内容〉:16点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:180mm●エクステンションバー:100mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/61mm対辺5mm/66mm対辺6mm/66mm対辺7mm/71mm対辺8mm/71mm対辺10mm/73mm対辺12mm/76mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mmアズワン品番68-1832-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする