曜日別特売
TB20020 スポーツ畳マット RIO TBシリーズ KLASS(クラス/旧:極東産機) 83020335

TB20020 スポーツ畳マット RIO TBシリーズ KLASS(クラス/旧:極東産機) 83020335
TB20020 スポーツ畳マット RIO TBシリーズ KLASS(クラス/旧:極東産機) 83020335

スポーツ畳マット RIO TBシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番67-5170-42注文コード83020335品番TB20020
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クッション性、防音・防振性があります。
抗菌、防水仕様で衛生的です。

仕様●サイズ:幅880×奥行1760×厚さ32mm●重量:約10kg●材質:畳表/PVCシート(畳目調)、芯材/発泡ポリプロピレン・インシュレーションボード、裏/ポリプロピレンラミネート紙アズワン品番67-5170-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする