アーテック[学校教材・教育玩具]
作品収納バッグ 大 持ち手穴あき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
83020500
品番
11406
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
手持ち用の穴が開いているので、引きずらずに持てる!
引きずらずに持てる手持ち用の穴あきタイプ
※持ち手穴は耐荷重7kgです。
仕様
●商品サイズ:630×460mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):55●材質:不織布●1個梱包形態:無●製造国:中国
アズワン品番
68-0446-52