曜日別特売
11405 作品収納バッグ 大 持ち手穴あき アーテック[学校教材・教育玩具] 83020509

11405 作品収納バッグ 大 持ち手穴あき アーテック[学校教材・教育玩具] 83020509
11405 作品収納バッグ 大 持ち手穴あき アーテック[学校教材・教育玩具] 83020509
11405 作品収納バッグ 大 持ち手穴あき アーテック[学校教材・教育玩具] 83020509
11405 作品収納バッグ 大 持ち手穴あき アーテック[学校教材・教育玩具] 83020509
11405 作品収納バッグ 大 持ち手穴あき アーテック[学校教材・教育玩具] 83020509
11405 作品収納バッグ 大 持ち手穴あき アーテック[学校教材・教育玩具] 83020509

作品収納バッグ 大 持ち手穴あき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード83020509品番11405
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

手持ち用の穴が開いているので、引きずらずに持てる!
引きずらずに持てる手持ち用の穴あきタイプ
※持ち手穴は耐荷重7kgです。

仕様●商品サイズ:630×460mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):55●材質:不織布●1個梱包形態:無●製造国:中国アズワン品番68-0446-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする