イサムエアゾール
エアーウレタン 315mL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
83020606
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,250
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強靭な塗膜を必要とする塗装に適した2液型アクリルウレタン塗料です。
乾燥が早く、塗膜完全硬化後は耐溶剤性が向上します。
焼付け塗膜に匹敵する強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
仕様
●容量:315mL●塗布量:06~1.1m2(2回塗り)●カラー:ルビーパールP
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
67-4602-12
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
126mL
危険物の性状
非水溶性