Extensa 15 Core i5-1235U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Windows 10 Pro 64bit Windows 11 Pro DGR /Officeなし/15.6型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード83022697品番EX215-55-FW56V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥136,000

15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約5.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。ブルーライトをカットするAcer Bluelight Shield搭載。ギガビット対応LANポート搭載でオフィスではさらに快適高速安定通信。720p HDウェブカメラ搭載。Acer TNR(Temporal Noise Reduct

仕様●インストールOS詳細:Windows10 Pro 64bit(Windows 11 Pro ダウングレード)●ライセンスOS:Windows10 Pro 64bit(Windows 11 Pro ダウングレード)●CPU詳細:インテル Core i5-1235Uプロセッサー(1.30GHz)●プロセッサーテクノロジー:第12世代 インテル ターボ・ブースト・テクノロジー : 最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ 12MB/インテル ハイパースレッディング・テクノロジー●チップセット:なし●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:DDR4-3200MHz SDRAM、SO-DIMM 8GB×2、デュアルチャネル対応、製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更及び増設はできません。●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:512GB●ストレージタイプ:SSD●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(メイン・プロセッサーに内蔵)●VRAM容量:最大8172MB(メイン・メモリーと共用)●ディスプレイ詳細:1920×1080 フルHD、16:9、非光沢●ディスプレイサイズ:15.6型●解像度:1920×1080●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり:HDMI●メモリカードスロット:なし●PCI-Expressスロット:なし●有線LAN:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Wake-on-LAN対応)●無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠●WiMAX:なし●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.0 準拠●USB:【左側面】USB 3.2 ポート x2 (Type-A, Gen 1, 最大5Gbps)、【右側面】USB 3.2 ポート x1 (Type-A, Gen 1, 最大5Gbps)●その他インターフェース:【左側面】HDMI出力ポート×1、DCジャック×1、イーサネット(RJ-45)ポート×1、【右側面】ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1●TVチューナー:なし●キーボード:あり:Acer FineTip バックライト付きキーボード (103キー/日本語)●ポインティングデバイス:あり:マルチジェスチャータッチパッド●スピーカー:内蔵ステレオ・スピーカー ×2、ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、内蔵マイク×2●Webカメラ:あり:HDウェブカメラ (約90万画素)●オフィスソフト:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG V2.0準拠)●本体サイズ(H×W×D):約19.90(H)×約362.9(W)×約241.26(D)mm●本体重量:1760g●バッテリ:約5.5時間●電源:45W USB ACアダプター(100V-240V、50/60Hz)●最大消費電力:45W●附属品:45W ACアダプター、ACコード、HDDアップグレードキット一式(※ユーザーによるHDD増設は保証対象外となる場合がございます。)●リカバリ用データ保存場所:SSD●注意事項:1年間センドバック保証●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:不明●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:12区分 18.9kWh/年 (AA)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源コード、バッテリー●法規関連確認日:20230331●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4499-13
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする