曜日別特売
APWC-25 超強力パワーマグネット カラビナタイプ MagX(マグエックス) 83041090

本体画像

APWC-25 超強力パワーマグネット カラビナタイプ MagX(マグエックス) 83041090
APWC-25 超強力パワーマグネット カラビナタイプ MagX(マグエックス) 83041090
APWC-25 超強力パワーマグネット カラビナタイプ MagX(マグエックス) 83041090
APWC-25 超強力パワーマグネット カラビナタイプ MagX(マグエックス) 83041090
APWC-25 超強力パワーマグネット カラビナタイプ MagX(マグエックス) 83041090
APWC-25 超強力パワーマグネット カラビナタイプ MagX(マグエックス) 83041090
APWC-25 超強力パワーマグネット カラビナタイプ MagX(マグエックス) 83041090
APWC-25 超強力パワーマグネット カラビナタイプ MagX(マグエックス) 83041090
APWC-25 超強力パワーマグネット カラビナタイプ MagX(マグエックス) 83041090
APWC-25 超強力パワーマグネット カラビナタイプ MagX(マグエックス) 83041090
APWC-25 超強力パワーマグネット カラビナタイプ MagX(マグエックス) 83041090

超強力パワーマグネット カラビナタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
83041090
品番
APWC-25
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

超強力マグネットシリーズ。ネオジム磁石を使用しており驚異の耐荷重です。

用途
工具、カバン、看板、ビニールカーテン、ブルーシート、日除けシート、防災用品などの保持に
仕様
上下スイング&360°回転式
材質
●カラビナ部分:ステンレス●本体土台:スチール●磁石:ネオジム磁石
寸法(mm)
●本体サイズ:Φ25×H18.5●カラビナ太さ:Φ4
質量(g)
38
タイプ
カラビナ
耐荷重
垂直最大約19kgf/水平最大約2.5kgf
生産国
中国
入数
1個
関連資料:(1.72MB)
注意
※明記されている耐荷重は代表値であり、保証値ではありません。
※落下した際に、人や物へ被害が及ぶ恐れのある場所では使用しないでください。
※設置面の材質・状態や使用方法により、耐荷重以下でも落下する恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする