曜日別特売

花魁 COMBO 炎V500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品は色・その他が10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
色
レッド/クローム
その他
【サイドマーカー】なし
注文コード
83041851
品番
OCHVN-RC-5-ULASEA-2
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

VOLVO/UDトラックス純正VIGNAL社製テールランプ互換サイズで簡単装着
24V車専用
ECE認証取得(保安基準適合)
トラック用耐震試験7G、防塵防水試験をクリア
安心の1年メーカー保証付き
別売変換ハーネス(OTH-HV5-1)で国産車への取付に対応
同梱のオプションハーネスを接続することでキーレス操作にてアンロック時ロック時(ULA)または、イグニッションON時、イグニッションOFF時(SEA)にテールランプが躍動感ある点灯アクションをします。

用途
トラック用テールランプ
色
レッド/クローム
その他
【サイドマーカー】なし
セット内容
テールランプ左右セット、取扱説明書兼保証書1部、ナンバー灯1個、バックブザーキット1個
奥行(mm)
102
横幅(mm)
503
縦幅(mm)
130
注意
※純正リアフォグランプ機能非搭載車へ取り付ける場合、リアフォグランプへの電源配線と作動用スイッチの取り付けが必要です。
※サイドマーカー有りタイプをお取り付けいただく場合、サイドマーカー灯火部が視認できるよう取り付けてください。
※付属のナンバー灯は日本国内ではご使用いただけません。
※付属のバックブザーキットはECE認証を取得しておりません。
※SEA機能は公道では使用しないでください。
※ULA機能はアンロック時2回、ロック時1回のハザードアンサーバック機能搭載車両のみ作動いたします。
※保証対象はテールランプ本体のみ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする