SUNWORLD
小型LED荷台作業灯(DC用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83042167
品番
RXC03-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・スポットビーム型
・軽量
用途
自動車やトラックなどの荷台の照明に!
質量(g)
208
消費電力(W)
12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×89×42
入数
1
明るさ(Lm)
1000
適正電圧(V)
12~32
防水
IP68
注意
※スイッチ・ヒューズは付属していません
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません