RXC03-01-2WS 小型LED荷台作業灯(DC用)2個セット SUNWORLD 83042201

RXC03-01-2WS 小型LED荷台作業灯(DC用)2個セット SUNWORLD 83042201
RXC03-01-2WS 小型LED荷台作業灯(DC用)2個セット SUNWORLD 83042201
RXC03-01-2WS 小型LED荷台作業灯(DC用)2個セット SUNWORLD 83042201
RXC03-01-2WS 小型LED荷台作業灯(DC用)2個セット SUNWORLD 83042201
RXC03-01-2WS 小型LED荷台作業灯(DC用)2個セット SUNWORLD 83042201

小型LED荷台作業灯(DC用)2個セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(2台)
注文コード
83042201
品番
RXC03-01-2WS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

・スポットビーム型
・軽量

用途
自動車やトラックなどの荷台の照明に!
質量(g)
208(1個)
消費電力(W)
12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×89×42
入数
2
明るさ(Lm)
1000
適正電圧(V)
12~32
防水
IP68
注意
※スイッチ・ヒューズは付属していません
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする