SUNWORLD
角型LED荷台作業灯(DC用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83042271
品番
RXC03-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
汎用LED作業灯。小型でありながら過酷な屋外環境に強く、消費する電力が少ないが、非常に強い光を放ちます。
用途
自動車やトラックなどの荷台の照明に!
質量(g)
477
消費電力(W)
24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×126×45
明るさ(Lm)
2000
適正電圧(V)
10~30
防水
IP67
注意
※スイッチ・ヒューズは付属していません
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません