35591 新サルバ安心Wフィット L(9枚×4袋)        ケース 白十字 83045378

新サルバ安心Wフィット L(9枚×4袋) ケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1ケース
注文コード
83045378
品番
35591
参考基準価格(税別)¥8,240販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

男女共用

サイズ
ヒップサイズ:90cm~125cm
入数
1ケース(9枚×4袋)
吸水量
約4回分(約600mL)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする