曜日別特売

ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱
ねじの呼びW3/8
ドリル径(Φmm)14.5
全長L(mm)80
内容量1箱注文コード83047986品番BA-3080
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598
ねじの呼び
W3/8
ドリル径(Φmm)
14.5
材質
スチール製
全長L(mm)
80
埋め込み深さ(mm)
40
外径D(Φmm)
14
表面処理
有色クロメート
ねじ長さl(mm)
45
最大引張荷重(kN)
17.6
ナット二面幅(mm)
17
取付け物厚(mm)
21(最大)
スリーブ長(mm)
40
注意
※最大引張荷重(KN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm2(210kgf/cm2)でのテスト結果です。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1873:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする