曜日別特売

ボルトアンカー BAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20本)
ねじの呼びM16
ドリル径(Φmm)22.5
全長L(mm)125
内容量1箱(20本)注文コード83048108品番BA-16125D
参考基準価格(税別)¥14,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
ねじの呼び
M16
外径D(Φmm)
21.7
全長L(mm)
125
取付け物厚(mm)
35
ドリル径(Φmm)
22.5
埋め込み深さ(mm)
60
材質
スチール
表面処理
溶融亜鉛めっき
適合材
コンクリート
最大引張荷重(kN)
36.3
スリーブ長(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42899446
2020-09-01
用途: 天井用アンカーブラケット取り付け
有限会社布和サービス 様

グリップアンカーと比べ、抜群の安心感有り
重みが、かかるほど、アンカーが効き、強度が増します
天井アンカーには、最適です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2478:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする