曜日別特売

オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱
ねじの呼びM12
ドリル径(Φmm)20
全長L(mm)【スリーブ】42
内容量1箱注文コード83048178品番AS-1260
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
材質
コーン:亜鉛ダイカスト製、ボルト:スチール製
ねじの呼び
M12
ドリル径(Φmm)
20
外径D(Φmm)
19.2
仕様
ねじ込み式
寸法L(mm)
42
全長L(mm)
【スリーブ】42
表面処理
三価クロメート処理
寸法l(mm)
42
埋め込み深さ(mm)
42
適合材
コンクリート・ブロック
トルク(N・m)
30
最大引張荷重(kN)
20.5
ボルト頭部形状
六角頭
穿孔深さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2354:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする