フィッシャージャパン
打ち込み式金属アンカー EA2 M12x25 ZP(25本入)
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
用途
コンクリート、石材用。
仕様
内部コーン打込み式金属アンカー
トラスコ品番
531-8578
材質
スチール
全長(mm)
25
下穴径(Φmm)
15
ねじ長さ(mm)
14
ドリル径(Φmm)
15
深さ(mm)
ボルト貫通:12~14
包装形態
箱入り
最大引張荷重(kN)
1.9
穿孔深さ(mm)
27
内容量
1セット(25本×25本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06812299
560968
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください