曜日別特売

オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱
ねじの呼びM6
ドリル径(Φmm)11
全長L(mm)【スリーブ】28
内容量1箱注文コード83048370品番AS- 640
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
材質
コーン:亜鉛ダイカスト製、ボルト:スチール製
ねじの呼び
M6
ドリル径(Φmm)
11
外径D(Φmm)
10.5
仕様
ねじ込み式
寸法L(mm)
28
全長L(mm)
【スリーブ】28
表面処理
三価クロメート処理
寸法l(mm)
28
埋め込み深さ(mm)
28
適合材
コンクリート・ブロック
トルク(N・m)
3
最大引張荷重(kN)
7.7
ボルト頭部形状
十字穴付きナベ頭(セムス)
穿孔深さ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2354:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする