曜日別特売

テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・呼び径d・最大引張荷重など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
呼び径d
6
最大引張荷重(kN)
5.3
注文コード
83048930
品番
HDC-695
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。
プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。
スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。

用途
コンクリート・ブロック・木材用
配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど
下穴径(Φmm)
5.3
埋め込み深さ(mm)
40
適合ビット
TB-2 (+2)
最大引張荷重(kN)
5.3
頭部高さ(mm)
2
材質
スチール
表面処理
ジオメット処理
頭部形状
シンワッシャー頭
呼び径d
6
穿孔径(mm)
5.3
穿孔深さ(mm)
105-取付物厚
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。
※下穴穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。
※穿孔深さは長さ±10mm-t(取付物厚さ)です。
※呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。
※過剰な締め付けは行わないでください。必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする