721167 ガーデンクマデ WIZ'A 83049350

721167 ガーデンクマデ WIZ'A 83049350
721167 ガーデンクマデ WIZ'A 83049350
721167 ガーデンクマデ WIZ'A 83049350

ガーデンクマデ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
83049350
品番
721167
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589
用途
植木鉢や小さな花壇などの土ならし、雑草取りなどに
仕様
引っ掛け穴付き
材質
クマデ部:鉄(クロームメッキ) 柄:木
寸法(mm)
【クマデ部】132×85×60
色
シルバー/ナチュラルウッド
質量(g)
168
本体寸法(mm)
268×85×60
柄長さ(mm)
133
爪数
3本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする