曜日別特売
721169 移植コテ WIZ'A 83049368

721169 移植コテ WIZ'A 83049368
721169 移植コテ WIZ'A 83049368
721169 移植コテ WIZ'A 83049368

移植コテ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は材質・質量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
鉄
質量(g)
160
注文コード
83049368
品番
721169
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399
用途
草花の苗の植え付けや植え替え、土の掘り起こし、肥料を混ぜる作業などに
材質
鉄
寸法(mm)
【コテ】157×72×25 / 柄長:130
色
マットブラック
質量(g)
160
本体寸法(mm)
280×72×44
仕様
引っ掛け穴付き,目盛あり(10cmまで・1cm刻み)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする