WIZ'A
移植コテ
用途
草花の苗の植え付けや植え替え、土の掘り起こし、肥料を混ぜる作業などに
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83049359
721164
コテ部:鉄(クロームメッキ) 柄:木
【コテ】140×78×27 / 柄長:133
シルバー/ナチュラルウッド
129
280×78×42
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
83049368
721169
鉄
【コテ】157×72×25 / 柄長:130
マットブラック
160
280×72×44
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
83049377
721170
鉄
【コテ】157×60×20 / 柄長:130
マットブラック
146
280×60×38
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
83049386
721166
コテ部:鉄(クロームメッキ) 柄:木
【コテ】135×78×23 / 柄長:133
シルバー/ナチュラルウッド
131
270×78×38
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
83049395
721165
コテ部:鉄(クロームメッキ) 柄:木
【コテ】145×55×16 / 柄長:133
シルバー/ナチュラルウッド
106
280×55×44.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください