WIZ'A
移植コテ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・質量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
コテ部:鉄(クロームメッキ) 柄:木
質量(g)
106
注文コード
83049395
品番
721165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
用途
草花の苗の植え付けや植え替え、土の掘り起こし、肥料を混ぜる作業などに
材質
コテ部:鉄(クロームメッキ) 柄:木
寸法(mm)
【コテ】145×55×16 / 柄長:133
色
シルバー/ナチュラルウッド
質量(g)
106
本体寸法(mm)
280×55×44.5
仕様
引っ掛け穴付き,目盛あり(10cmまで・1cm刻み)