- 富士山の天然水 強炭酸水 レモン  1L×15本  ラベルレス アイリスオーヤマ 83051791

- 富士山の天然水 強炭酸水 レモン  1L×15本  ラベルレス アイリスオーヤマ 83051791
- 富士山の天然水 強炭酸水 レモン  1L×15本  ラベルレス アイリスオーヤマ 83051791
- 富士山の天然水 強炭酸水 レモン  1L×15本  ラベルレス アイリスオーヤマ 83051791

富士山の天然水 強炭酸水 レモン 1L×15本 ラベルレス

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1箱(1L×15本)
注文コード
83051791
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,158
販売価格(税別)
¥1,998

自然の恵みたっぷりの天然水を使った飲みやすい強炭酸水です、はじける刺激と爽やかなレモンの酸味。

質量(g)
1080
寸法(Φ×高さH)(mm)
82×280
保存方法
高温、直射日光を避けて保存してください。
栄養成分
(100mLあたり)エネルギー:0kcaL、たんぱく質・脂質:0g、炭水化物:0g(糖類:0g)、食塩相当量:0.004g
入数(本)
1L×15
注意
※賞味期限についてはメーカーが定めた日数以上の期限残商品に限り出荷しています
※高温・直射日光を避けて保存してください
※開栓後はできるだけ早くお飲みください
※凍らせないでください
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする