曜日別特売
- 富士山の天然水 強炭酸水   1L×15本 アイリスオーヤマ 83051836

- 富士山の天然水 強炭酸水   1L×15本 アイリスオーヤマ 83051836
- 富士山の天然水 強炭酸水   1L×15本 アイリスオーヤマ 83051836
- 富士山の天然水 強炭酸水   1L×15本 アイリスオーヤマ 83051836

富士山の天然水 強炭酸水 1L×15本

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1箱(1L×15本)
注文コード
83051836
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,158
販売価格(税別)
¥1,998

はじける刺激と富士山の天然水のうま味を感じるすっきり爽快感の後味

質量(g)
1080
寸法(Φ×高さH)(mm)
82×280
保存方法
高温、直射日光を避けて保存してください。
栄養成分
(100mLあたり)エネルギー:0kcaL、たんぱく質・脂質:0g、炭水化物:0g(糖類:0g)、食塩相当量:0.004g
入数(本)
1L×15
注意
※賞味期限についてはメーカーが定めた日数以上の期限残商品に限り出荷しています
※高温・直射日光を避けて保存してください
※開栓後はできるだけ早くお飲みください
※凍らせないでください
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする