曜日別特売
imne-ST 【熱中症注意】ターポリン養生幕 シート グランド印刷 83052588

imne-ST 【熱中症注意】ターポリン養生幕 シート グランド印刷 83052588
imne-ST 【熱中症注意】ターポリン養生幕 シート グランド印刷 83052588
imne-ST 【熱中症注意】ターポリン養生幕 シート グランド印刷 83052588

【熱中症注意】ターポリン養生幕 シート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は寸法が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×1800(縦タイプ)
注文コード
83052588
品番
imne-ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

熱中症対策としてイラスト入りで分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。
気温とWBGT対応。
周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。
ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。
雨や風にも耐久性があるので屋外での長期使用に最適です。

用途
養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・改装・改築・工事・塗装・
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×1800(縦タイプ)
材質
ターポリン(防炎)
文字内容
【熱中症注意】気温とWBGT対応。
加工内容
周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※強風などによる落下などを防止するため、設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。
※取付用のひもは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,700/税込¥4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする