曜日別特売
FSW-3 厚手大判おしぼり平パール 50本 FSC(R)認証 九州紙工 83057050

FSW-3 厚手大判おしぼり平パール 50本 FSC(R)認証 九州紙工 83057050
FSW-3 厚手大判おしぼり平パール 50本 FSC(R)認証 九州紙工 83057050
FSW-3 厚手大判おしぼり平パール 50本 FSC(R)認証 九州紙工 83057050

厚手大判おしぼり平パール 50本 FSC(R)認証

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1袋(50枚)
注文コード
83057050
品番
FSW-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

おしぼりは厚手大判で拭きごたえがあり、繰り返しお使いいただけます。
個包装タイプなので乾燥しにくく、衛生的に使えるのもうれしいポイント。

材質
FSC(R)認証(FSC-C126057)原紙使用,レーヨン不織布
寸法(mm)
【おしぼり】250×280
入数
50枚
FSC認証
認定
FSC認証番号
C126057
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする