九州紙工
厚手大判おしぼり平パール 800本 FSC(R)認証
おしぼりは厚手大判で拭きごたえがあり、繰り返しお使いいただけます。
個包装タイプなので乾燥しにくく、衛生的に使えるのもうれしいポイント。
材質
FSC(R)認証(FSC-C126057)原紙使用,レーヨン不織布
寸法(mm)
【おしぼり】250×280
入数
50枚ポリ×16袋
FSC認証
認定
FSC認証番号
C126057
内容量
1箱(800枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83057041
FSW-3CS
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください