曜日別特売

厚手大判おしぼり平パール 50本 FSC(R)認証

厚手大判おしぼり平パール 50本 FSC(R)認証 - 九州紙工厚手大判おしぼり平パール 50本 FSC(R)認証 - 九州紙工厚手大判おしぼり平パール 50本 FSC(R)認証 - 九州紙工

おしぼりは厚手大判で拭きごたえがあり、繰り返しお使いいただけます。
個包装タイプなので乾燥しにくく、衛生的に使えるのもうれしいポイント。

材質
FSC(R)認証(FSC-C126057)原紙使用,レーヨン不織布
寸法(mm)
【おしぼり】250×280
入数
50枚
FSC認証
認定
FSC認証番号
C126057
内容量
1袋(50枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83057050FSW-3
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする