曜日別特売
TB2 20 40 10 オイルシール TB2型 NOK 83094682

TB2 20 40 10 オイルシール TB2型 NOK 83094682
TB2 20 40 10 オイルシール TB2型 NOK 83094682
TB2 20 40 10 オイルシール TB2型 NOK 83094682
TB2 20 40 10 オイルシール TB2型 NOK 83094682

オイルシール TB2型

(17件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)40厚さ(mm)10注文コード83094682品番TB2 20 40 10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
外径D(Φmm)40幅b(mm)10部品番号AD 1032 F0材質ニトリルゴム(NBR)型式TB2厚さ(mm)10軸径d(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00477014
2024-07-02
用途: ヤマハDT1のリヤショックに。
ピデスアート製造業

オイル漏れしたショックを分解してみたらこのサイズのオイルシールでした。
ダブルリップなので暫くは漏れずに対応できると思います。

対象商品 : 83094682
2023-10-02
用途: ヤンマーMT30DX

いつもお世話になっております。
ヤンマー耕運機の爪軸の所からオイル漏れが発生。
純正品は、高価なので、いろいろ探していたところモノタロウさんに
サイズが、ピッタリの物があり交換したところオイル漏れが止まり助かりました。
良い買い物が出来ました。
困った時にはモノタロウさんに、助けてもらっています。

対象商品 : 00477014
2024-01-05
用途: バイク整備作業
飯塚貴夫製造業

バイク使用のオイルシールとなりますが、一般規格品でなかったためモノタロウで検索したところ、互換性のある本品を見つけました。助かりました。

対象商品 : 00477102
2022-08-16
用途: 自走草刈り機ミッションプーリー軸受シール
大竹造園農・林・水産業

軸受け部は草が絡みやすい所でtb2型使用しましたシール部wになっているため。

対象商品 : 00477337
2022-07-10
用途: バイクの修理に
製造業

純正が廃盤に。モノタロウでこれを見つけて購入。数百キロ走行しましたが、何ら問題なく満足でした。他のサイズもまた買います。

対象商品 : 00477163
2021-08-14
用途: 農機具メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

スパイダーモア クランクシールに使用しました。
必要な物が、必要な時に手に入るので、助かります。

対象商品 : 00477312
2021-06-01
用途: 原付の修理に使用しました。
製造業

KSR-1のエンヂンohの際に、型式を見て工業品とみて注文。問題なく使えています。

対象商品 : 00477014
2021-04-25
用途: オートバイの燃料コック漏れ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品ではASSYの交換になりますがこのオイルシールの交換で安価にて直すことが出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする