曜日別特売

カンペラインC

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1缶(20kg)注文コード83096283品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

アスファルト塗装面に対するにじみ(ブリード)がありません。
速乾性です。
鮮明に仕上がります。

用途アスファルト舗装、コンクリート舗装主な用途アスファルト、コンクリート特性速乾仕上平 滑主成分ビニル樹脂を成分とする路面用塗料比重塗料:1.45(白)、溶剤:0.90希釈剤カンペライン用シンナー危険等級希釈はけ、ローラー:0~5スプレー:10~15危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L光沢つや消し危険物の性状非水溶性塗装間隔23℃最短30分加熱残分(%)71(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.4スプレー:0.6
注意
※路面の結露、降雨などで濡れている場合は施工しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする