用途モルタル、コンクリート色淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)主な用途モルタル、コンクリート主成分2液形アクリルウレタン樹脂塗料特性付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候セット内容主剤14kg/硬化剤2kg仕上平 滑比重塗料:1.16(白)、溶剤:0.87希釈剤アレスウレタンシンナー危険等級Ⅱ希釈はけ、ローラー:20~30%エアスプレー:40~60%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L光沢つや有り危険物の性状非水溶性適合下塗り浸透形シーラー塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間加熱残分(%)57(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2