カンペフロアー600

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(18kg)淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)危険物の品名第二石油類/第一石油類注文コード83106817品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

抜群の防塵効果が得られます。
耐摩耗性が優れています。
耐油性、耐薬品性に優れています。

用途コンクリート、モルタル淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)主成分エポキシ樹脂系塗料セット内容主剤15kg/硬化剤3kg仕上平 滑比重塗料:1.33(白)、溶剤:0.85主な用途モルタル、コンクリート希釈剤アレスエポキシシンナー危険等級Ⅲ/Ⅱ希釈はけ、ローラー、エアスプレー:5~10%危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第二石油類/第一石油類危険物の数量18000g/18000g光沢つや有り特性耐油、耐薬品、耐摩耗危険物の性状非水溶性/非水溶性適合下塗り浸透形シーラー塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間加熱残分(%)67(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.2 エアスプレー:0.25
注意
※塗装時ならびに塗料取り扱い時は、換気を十分に行ない、火気厳禁として 下さい。
※油・グリース・汚れなどが付着している場合は、シンナー・ウエスで完全に ふきとってから塗装して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする