NT-3407-71 アジャストサポート&ネットセット Nittaku(ニッタク) 83114206

 

NT-3407-71 アジャストサポート&ネットセット Nittaku(ニッタク) 83114206
NT-3407-71 アジャストサポート&ネットセット Nittaku(ニッタク) 83114206

アジャストサポート&ネットセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック、ネット:ブラック、サポート:ブラック
ブラック、ネット:ブラック、サポート:ブラック
ブルー、ネット:ブルー、サポート:ブラック
内容量1セット注文コード83114206品番NT-3407-71
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

硬式・ラージどちらも使える、卓球用 アジャストサポート&ネットセット。
ネットの高さを硬式(15.25cm)、ラージ(17.25cm)の両方に調節可能なサポートネットセットです。硬式・ラージ両方を利用される方や、体育館での利用に便利です。ワンタッチで簡単に装着、ネジ式で簡単に高さ調節できます。また、プラスチック製ネットハイ付きで、ネットの高さもしっかりと確認できます。
折りたたみ収納はできません。

色
ブラック、ネット:ブラック、サポート:ブラック
仕様
硬式/ラージ兼用
高さ(cm)
15.25、17.25に調節可能(ネジ式)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする