Nittaku(ニッタク)
ペンホルダーラケット レグノス C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83114276
品番
NE-6429
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
爽快なスピード感でボールを打ち抜ける、ペンホルダーラケット レグノス C。
少ない力で打ってもボールを飛ばせる厚めの板を採用。スピードで打ち抜く楽しさを実感することができます。
仕様
打球感:ハード
形状
ペンホルダー(中国式)
寸法(mm)
ブレード:157×146
質量(g)
78±
備考
※特注ラケット対象外品です。
基本スピード
ミッド
板厚(mm)
6.4
分類
オールラウンド用
構成
合板:木材5枚
グリップ部(mm)
82×21.5(中国式)