※画像はイメージです
Nittaku(ニッタク)
ラケット ジャパンオリジナルシェーク SS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83114355
品番
NH-5160
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
すぐに始められる!硬式用レジャーラケット、ジャパンオリジナルシェーク SS。
形状
シェークハンド
寸法(mm)
ブレード:157×150
色
ラバー:レッド×ブラック
備考
ガードテープ付、(公財)日本卓球協会公認(J.T.T.A.A)
厚さ
ラバースポンジ:厚
板厚(mm)
5.8
構成
合板:木材5枚
グリップ部(mm)
100×24.5
注意
※ニッタク貼り上がりラケットは全て日本卓球協会公認です。公式試合で使用することができます。
※ラバーの貼り替えは出来ません。
※裏ソフトラバーです。ラージボールには対応しておりません。