RA2500B 1U対応 スライド式 台板 ロングタイプブラック(550mm) ATEN 83114931

1U対応 スライド式 台板 ロングタイプブラック(550mm)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷46日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83114931
品番
RA2500B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ラック前での保守や点検作業では、ノートPCや計測機器を一時的に置く作業スペースが必要になる一方、通路幅を確保しなければならないケースも多くあります。
ATENのスライド式シェルフは、こうした現場作業の効率化を目的としたラック用アクセサリーです。
使用時には台板を手前に最大365mmまで引き出して、ノートPCやキーボード、テスト機器などを安定して設置できます。
作業後はラック内に収納できるため、通路スペースを塞がず、周囲の作業動線を妨げません。
カラーは白と黒から選択できます。

セット内容
本体 × 1、固定用ビス (M5 × 12) x 8、M5ケージナット x 8
幅(mm)
482
色
黒
サイズ
Uサイズ:1U
高さ(mm)
44
奥行(mm)
550
対応
EIA / ECA-310-E規格 19インチラック
支柱間寸法(mm)
サーバーラック:550~742
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(kg)
25
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする