RA3300W 2U対応 ちりとり型 棚板ホワイト(ロングタイプ) ATEN 83114940

RA3300W 2U対応 ちりとり型 棚板ホワイト(ロングタイプ) ATEN 83114940
RA3300W 2U対応 ちりとり型 棚板ホワイト(ロングタイプ) ATEN 83114940

2U対応 ちりとり型 棚板ホワイト(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷46日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83114940
品番
RA3300W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応
前面固定のみ、ちり取り型の棚板
白/黒のバリエーション有り

セット内容
本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 4、M5ケージナット × 8
幅(mm)
482
厚さ(mm)
1.6
色
白
サイズ
Uサイズ:2U
高さ(mm)
88
奥行(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする