曜日別特売
RA2700B 2U ケーブルダクトブラック ATEN 83115080

2U ケーブルダクトブラック

商品レビューを投稿する
46日以内出荷46日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83115080
品番
RA2700B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応
2Uサイズで、ケーブルが多くなりやすいネットワークスイッチ周辺のケーブルコスメ(配線美観作業)に活用可能
着脱フロントカバーにて、作業しやすい形状

セット内容
本体 × 1、固定用ビス(M6 × 16) × 4、M6ケージナット × 4
幅(mm)
482
色
黒
サイズ
Uサイズ:2U
高さ(mm)
88
奥行(mm)
79
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする